OBO BETTERMANN - OBO6001448 GRM 55 300 G PASSERELLA GRIGLIATA GRM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Altezza - 55 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Altri
Modello - Giunto integrato
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta ambientale: 25.37 kg CO2 eq.
EAN
4012196858675
Codice prodotto
OBO6001448
Cod. produttore
6001448
Produttore
OBO
Larghezza:
300 mm
Altezza:
55 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Altri
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
1290 mm²


