OBO BETTERMANN - OBO6001442 GRM 55 100 G PASSERELLA GRIGLIATA GRM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 55 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Altri
Modello - Giunto integrato
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta ambientale: 23.2 kg CO2 eq.
EAN
4012196858552
Codice prodotto
OBO6001442
Cod. produttore
6001442
Produttore
OBO
Larghezza:
100 mm
Altezza:
55 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Altri
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
630 mm²