OBO BETTERMANN - OBO6001091 GRM 55 200 A4 PASSERELLA GRIGLIATA GRM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Altezza - 55 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Altri
Modello - Giunto integrato
Confezione
3 M
EAN
4012195166061
Codice prodotto
OBO6001091
Cod. produttore
6001091
Produttore
OBO
Larghezza:
200 mm
Altezza:
55 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Altri
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
870 mm²
Passerella grigliata GRM 55x200x3000, V4A, 1.4401, GB


