pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6001080 GRM 55 400 A2 PASSERELLA GRIGLIATA GRM

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6001080 GRM 55 400 A2 PASSERELLA GRIGLIATA GRM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 55 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio inox

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196102198

Codice prodotto

OBO6001080

Cod. produttore

6001080

Produttore

OBO

Larghezza:

400 mm

Altezza:

55 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio inox

Modello:

Giunto integrato

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Separatori integrati:

Nessuno

Colore:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

1750 mm²

Passerella grigliata GRM 55x400x3000, V2A, 1.4301, GB