OBO BETTERMANN - OBO6001076 GRM 55 200 A2 PASSERELLA GRIGLIATA GRM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Altezza - 55 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio inox
Modello - Giunto integrato
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta ambientale: 30.97 kg CO2 eq.
EAN
4012196101412
Codice prodotto
OBO6001076
Cod. produttore
6001076
Produttore
OBO
Larghezza:
200 mm
Altezza:
55 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
870 mm²


