OBO BETTERMANN - OBO6000090 GRM 35 200 A4 PASSERELLA GRIGLIATA GRM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 200 mm 
- Altezza - 35 mm 
- Forma del profilo - A forma di U 
- Materiale - Acciaio inox 
- Modello - Giunto integrato 
Confezione
- 3 M 
EAN
4012195360773
Codice prodotto
OBO6000090
Cod. produttore
6000090
Produttore
OBO
Larghezza:
200 mm
Altezza:
35 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
700 mm²


