OBO BETTERMANN - OBO6000086 GRM 35 50 A4 PASSERELLA GRIGLIATA GRM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Altezza - 35 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio inox
Modello - Giunto integrato
Confezione
3 M
EAN
4012195978077
Codice prodotto
OBO6000086
Cod. produttore
6000086
Produttore
OBO
Larghezza:
50 mm
Altezza:
35 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Non trattato
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
1750 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II
Peso:
0.45 kg/m