OBO BETTERMANN - OBO6000054 GRM 35 50 A2 PASSERELLA GRIGLIATA GRM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Altezza - 35 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio inox
Modello - Senza giunto
Confezione
3 M
EAN
4012195650591
Codice prodotto
OBO6000054
Cod. produttore
6000054
Produttore
OBO
Larghezza:
50 mm
Altezza:
35 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
1750 mm²
Passerella grigliata GRM 35x50x3000, V2A, 1.4301


