OBO BETTERMANN - OBO5408973 ISFANG 3B-G3 ASTA FILETTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Dimensione filettatura, metrica - 16
Lunghezza - 430 mm
Confezione
3 PZ
EAN
4012195674986
Codice prodotto
OBO5408973
Cod. produttore
5408973
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Dimensione filettatura, metrica:
16
Lunghezza:
430 mm
Tirante per treppiede per 3 supporti in cemento 430mm, V2A, 1.4301


