OBO BETTERMANN - OBO5305012 261 3-6 G MORSETTO PER CAVO METALLICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo di ancoraggio - 3...3 mm
Diametro del cavo - 3...6 mm
Numero di cavi - 0
Modello - Non isolato
Materiale - Acciaio
Confezione
100 PZ
EAN
4012195417132
Codice prodotto
OBO5305012
Cod. produttore
5305012
Produttore
OBO
Diametro del cavo di ancoraggio:
3...3 mm
Diametro del cavo:
3...6 mm
Numero di cavi:
0
Modello:
Non isolato
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Staffa di fissaggio per cavi tiranti OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5305012 - 261 3-6 G MORSETTO PER FUNE


