OBO BETTERMANN - OBO5300053 945 M10 G TENSIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo di ancoraggio - 14...14 mm
Numero di cavi - 0
Modello - Non isolato
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
5 PZ
EAN
4012195413615
Codice prodotto
OBO5300053
Cod. produttore
5300053
Produttore
OBO
Diametro del cavo di ancoraggio:
14...14 mm
Numero di cavi:
0
Modello:
Non isolato
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Carico massimo di trazione:
7000 N
Staffa di fissaggio per cavi tiranti OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5300053 - 945 M10 G TENSIONATORE


