pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5300037 945 M6 G TENSIONATORE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5300037 945 M6 G TENSIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del cavo di ancoraggio - 9...9 mm

  • Numero di cavi - 0

  • Modello - Non isolato

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4012195413530

Codice prodotto

OBO5300037

Cod. produttore

5300037

Produttore

OBO

Diametro del cavo di ancoraggio:

9...9 mm

Numero di cavi:

0

Modello:

Non isolato

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Carico massimo di trazione:

2.25 N

Staffa di fissaggio per cavi tiranti OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5300037 - 945 M6 G TENSIONATORE