OBO BETTERMANN - OBO5021654 S 11-CU CORDA DI RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Sezione - 70 mm²
Diametro esterno - 10.5 mm
Numero di trefoli - 19
Diametro del singolo trefolo - 2.1 mm
Confezione
50 M
EAN
4012195836209
Codice prodotto
OBO5021654
Cod. produttore
5021654
Produttore
OBO
Materiale:
Rame
Sezione:
70 mm²
Diametro esterno:
10.5 mm
Numero di trefoli:
19
Diametro del singolo trefolo:
2.1 mm
Superficie:
Non trattato
Materiale della guaina:
Nessuno
Corda di rame Ø 10,5 in rotoli da 50 metri 19x2,1mm, Cu


