OBO BETTERMANN - OBO5000866 219 20 BP V4A DISPERSORE DI TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1500 mm
Diametro - 20 mm
Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Modello - Altri
Superficie - Non trattato
Confezione
5 PZ
EAN
4012195371830
Codice prodotto
OBO5000866
Cod. produttore
5000866
Produttore
OBO
Lunghezza:
1500 mm
Diametro:
20 mm
Materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Modello:
Altri
Superficie:
Non trattato
Profilo a croce:
no
Tipo di connessione:
Con perno / foro (innestabili)
Dispersore / Picchetto di terra OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5000866 - 219 20 BP V4A DISPERSORE DI TERRA


