OBO BETTERMANN - OBO5000858 219 20 BP V4A DISPERSORE DI TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1000 mm
Diametro - 20 mm
Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Modello - Altri
Profilo a croce - no
Confezione
5 PZ
EAN
4012195740650
Codice prodotto
OBO5000858
Cod. produttore
5000858
Produttore
OBO
Lunghezza:
1000 mm
Diametro:
20 mm
Materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Modello:
Altri
Profilo a croce:
no
Tipo di connessione:
Con perno / foro (innestabili)
• Sistema BP (Bundespost, Poste tedesche) • Ottime proprietà di contatto grazie a inserto in metallo dolce nel foro • Con perno e foro per innesto • Conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC/EN/CEI EN 62305-3) e DIN EN 62561-2 • Corrente dicortocircuito Ik (50 Hz), Tempo 1 s, Temp. max. 300 °C: 4,5 kA (219 20 BP V4A)