OBO BETTERMANN - OBO3463567 2084 M6 G OCCHIELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altri
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione filettatura, metrica - 6
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
100 PZ
EAN
4012195307211
Codice prodotto
OBO3463567
Cod. produttore
3463567
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione filettatura, metrica:
6
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Larghezza:
12 mm
Altezza:
37.8 mm
Golfare femmina OBO BETTERMANN tipo/modello OBO3463567 - 2084 M6 G OCCHIELLO


