OBO BETTERMANN - OBO3460169 2081 M6 G GANCIO A SOFFITTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro interno dell'occhiolo - 13 mm
Lunghezza complessiva - 27 mm
Con guaina plastica - no
Confezione
100 PZ
EAN
4012195306078
Codice prodotto
OBO3460169
Cod. produttore
3460169
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro interno dell'occhiolo:
13 mm
Lunghezza complessiva:
27 mm
Con guaina plastica:
no
Carico di rottura:
1.35 N
Gancio a vite OBO BETTERMANN tipo/modello OBO3460169 - 2081 M6 G GANCIO SOFFITTO


