OBO BETTERMANN - OBO3453820 948 TG6 GANCIO OSCILLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro interno dell'occhiolo - 13 mm
Diametro del gambo / dello stelo - 6 mm
Lunghezza complessiva - 70 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4012195513315
Codice prodotto
OBO3453820
Cod. produttore
3453820
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro interno dell'occhiolo:
13 mm
Diametro del gambo / dello stelo:
6 mm
Lunghezza complessiva:
70 mm
Lunghezza della filettatura:
46 mm
Con guaina plastica:
no
Carico di rottura:
1000 N


