OBO BETTERMANN - OBO3404372 SWS M6 A4 RONDELLA DENTELLATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Modello - Aperta con dentatura esterna
Adatto per bulloni passo metrico M - 6
Diametro interno - 6.4 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4012196095506
Codice prodotto
OBO3404372
Cod. produttore
3404372
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Modello:
Aperta con dentatura esterna
Adatto per bulloni passo metrico M:
6
Diametro interno:
6.4 mm
Spessore:
2.1 mm
Diametro esterno:
11 mm
Conforme a DIN 6798, Forma A.


