OBO BETTERMANN - OBO3403084 WS M6 G25 G RONDELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro interno - 6.4 mm
Diametro esterno - 25 mm
Qualità del materiale - Acciaio C45 (in carbonio, da bonifica)
Confezione
100 PZ
EAN
4012195868095
Codice prodotto
OBO3403084
Cod. produttore
3403084
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro interno:
6.4 mm
Diametro esterno:
25 mm
Qualità del materiale:
Acciaio C45 (in carbonio, da bonifica)
Spessore:
1.2 mm
Adatto per bulloni passo metrico M:
6
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no


