OBO BETTERMANN - OBO3402452 966 M8 F RONDELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Diametro interno - 9 mm
Diametro esterno - 16 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4012195300793
Codice prodotto
OBO3402452
Cod. produttore
3402452
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Diametro interno:
9 mm
Diametro esterno:
16 mm
Qualità del materiale:
Altri
Spessore:
1.6 mm
Adatto per bulloni passo metrico M:
8
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no
Rondella conforme a DIN 125/A M8, St, F


