OBO BETTERMANN - OBO3400352 DIN934 M8 F DADO ESAGONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Dimensione filettatura, metrica - 8
Tipo di filettatura - Metrico
Con flangia - no
Confezione
100 PZ
EAN
4012195298458
Codice prodotto
OBO3400352
Cod. produttore
3400352
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Dimensione filettatura, metrica:
8
Tipo di filettatura:
Metrico
Con flangia:
no
Altezza:
6.8 mm
Apertura di chiave:
13 mm
Privo di alogeni:
sì
Dado esagonale secondo DIN 935 M8, St, F


