OBO BETTERMANN - OBO3400107 HN M10 G DADO ESAGONALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 10
Tipo di filettatura - Metrico
Sistema di avvitamento - Esagonale esterno
Confezione
100 PZ
EAN
4012195298229
Codice prodotto
OBO3400107
Cod. produttore
3400107
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
10
Tipo di filettatura:
Metrico
Sistema di avvitamento:
Esagonale esterno
Con flangia:
no
Altezza:
8.4 mm
Apertura di chiave:
17 mm
Privo di alogeni:
sì