OBO BETTERMANN - OBO3400085 HN M8 G DADO ESAGONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 8
Tipo di filettatura - Metrico
Sistema di avvitamento - Esagonale esterno
Confezione
100 PZ
EAN
4012195298151
Codice prodotto
OBO3400085
Cod. produttore
3400085
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
8
Tipo di filettatura:
Metrico
Sistema di avvitamento:
Esagonale esterno
Con flangia:
no
Altezza:
6.8 mm
Apertura di chiave:
13 mm
Privo di alogeni:
sì


