OBO BETTERMANN - OBO3400069 HN M6 G DADO ESAGONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 6
Tipo di filettatura - Metrico
Sistema di avvitamento - Esagonale esterno
Confezione
100 PZ
EAN
4012195298090
Codice prodotto
OBO3400069
Cod. produttore
3400069
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
6
Tipo di filettatura:
Metrico
Sistema di avvitamento:
Esagonale esterno
Con flangia:
no
Altezza:
5.2 mm
Apertura di chiave:
10 mm
Privo di alogeni:
sì


