OBO BETTERMANN - OBO3158640 SKS 8X30 F VITE ESAGONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Esagonale
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altri
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 30 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
50 PZ
EAN
4012195256694
Codice prodotto
OBO3158640
Cod. produttore
3158640
Produttore
OBO
Forma della testa:
Esagonale
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
30 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Zincato a caldo
Interamente filettato:
sì
Con dado:
sì
Tipo di filettatura:
Metrico
Apertura di chiave:
13 mm
Con rondella:
sì
Passo della filettatura:
1.25 mm


