OBO BETTERMANN - OBO3133028 985 M6 25 ANCORAGGI A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Dimensione filettatura, metrica - 6
Superficie - Zincato elettroliticamente
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Temprato - no
Confezione
100 PZ
EAN
4012195250395
Codice prodotto
OBO3133028
Cod. produttore
3133028
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Dimensione filettatura, metrica:
6
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Temprato:
no
Lunghezza del gambo / dello stelo:
25 mm
Tassello filettato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO3133028 - 985 M6 25 TASSELLO


