OBO BETTERMANN - OBO2332794 CTC 7,5X280 LGR CLIP FERMACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 281 mm
Colore - Grigio
Spessore del nastro / della fascetta - 1.5 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
100 PZ
EAN
4012196515165
Codice prodotto
OBO2332794
Cod. produttore
2332794
Produttore
OBO
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
281 mm
Colore:
Grigio
Spessore del nastro / della fascetta:
1.5 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
360 N
Temperatura di montaggio:
-15...35 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno