OBO BETTERMANN - OBO2225638 2008 35 RW CLIP CON CHIODO ISO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per diametro - 8...8 mm
Forma - Tondo
Materiale - Plastica
Doppio passante - no
Con chiodo - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4012195215592
Codice prodotto
OBO2225638
Cod. produttore
2225638
Produttore
OBO
Adatto per diametro:
8...8 mm
Forma:
Tondo
Materiale:
Plastica
Doppio passante:
no
Con chiodo:
sì
Lunghezza del chiodo:
35 mm
Colore:
Bianco
Fissatubo:
no
Superficie:
Non trattato
Diametro del chiodo:
2 mm
Chiodo in acciaio temprato:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Clip fermacavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2225638 - 2008 35 RW CLIP ISO 8MM L35


