OBO BETTERMANN - OBO2002345 B 11 M SCATOLA DI DERIVAZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 125 mm
Larghezza - 100 mm
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
4012195105442
Codice prodotto
OBO2002345
Cod. produttore
2002345
Produttore
OBO
Lunghezza:
125 mm
Larghezza:
100 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP54
Sezione max. del conduttore:
10 mm²
Profondità:
44 mm
Numero di ingressi:
10
Tipo di ingresso:
Pressacavo
Colore:
Grigio
Struttura espandibile:
sì
Con copertura:
sì
Con coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato