pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1488015 FL 1 TG CLIP PROFILATO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1488015 FL 1 TG CLIP PROFILATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Foro

  • Tipo di fissaggio - A vite

  • Adatto per flangia di spessore - 0...18 mm

  • Materiale - Altri

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195150855

Codice prodotto

OBO1488015

Cod. produttore

1488015

Produttore

OBO

Tipo di connessione:

Foro

Tipo di fissaggio:

A vite

Adatto per flangia di spessore:

0...18 mm

Materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Incernierato:

no

Dimensione filettatura, metrica:

8

Cerniera regolabile:

no

Carico di rottura:

1200 N

Staffa con foro di fissaggio 0-17mm, TG