pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1486288 SSP 20-40 M8 FT CLIP FLANGIA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1486288 SSP 20-40 M8 FT CLIP FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 20...40 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196342204

Codice prodotto

OBO1486288

Cod. produttore

1486288

Produttore

OBO

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

20...40 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Incernierato:

no

Dimensione filettatura, metrica:

8

Cerniera regolabile:

no

Clip di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1486288 - SSP 20-40 M8 FT GRAFFA ESE.S. 20-40MM