OBO BETTERMANN - OBO1483999 BCCA SUPPORTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Tipo di connessione - Altri
Adatto per flangia di spessore - 12...20 mm
Incernierato - no
Cerniera regolabile - no
Confezione
100 PZ
EAN
4012196503131
Codice prodotto
OBO1483999
Cod. produttore
1483999
Produttore
OBO
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Tipo di connessione:
Altri
Adatto per flangia di spessore:
12...20 mm
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)


