OBO BETTERMANN - OBO1483955 BCC 4-7 D30 CLIP FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Adatto per flangia di spessore - 4...7 mm
Diametro del tubo / cavo - 25...25 mm
Incernierato - no
Confezione
100 PZ
EAN
4012196503575
Codice prodotto
OBO1483955
Cod. produttore
1483955
Produttore
OBO
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Adatto per flangia di spessore:
4...7 mm
Diametro del tubo / cavo:
25...25 mm
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)


