pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1483781 BCVPC 3-7 D20 CLIP FLANGIA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1483781 BCVPC 3-7 D20 CLIP FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Adatto per flangia di spessore - 3...7 mm

  • Diametro del tubo / cavo - 19...19 mm

  • Incernierato - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196502899

Codice prodotto

OBO1483781

Cod. produttore

1483781

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Adatto per flangia di spessore:

3...7 mm

Diametro del tubo / cavo:

19...19 mm

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)

Carico di rottura:

350 N

Clip di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1483781 - BCVPC 3-7 D20 STAFFA MONT. 3-7MM