pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1483691 BCHPC 4-8 D32 CLIP FLANGIA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1483691 BCHPC 4-8 D32 CLIP FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Adatto per flangia di spessore - 4...8 mm

  • Diametro del tubo / cavo - 30...30 mm

  • Incernierato - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196502653

Codice prodotto

OBO1483691

Cod. produttore

1483691

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Adatto per flangia di spessore:

4...8 mm

Diametro del tubo / cavo:

30...30 mm

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)

Carico di rottura:

450 N

Staffa di montaggio per tubi 4-8mm, St