OBO BETTERMANN - OBO1483667 BCTR 8-14 M8 CLIP FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Tipo di connessione - Filettato
Dimensione filettatura, metrica - 8
Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm
Incernierato - no
Confezione
50 PZ
EAN
4012196502530
Codice prodotto
OBO1483667
Cod. produttore
1483667
Produttore
OBO
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Tipo di connessione:
Filettato
Dimensione filettatura, metrica:
8
Adatto per flangia di spessore:
8...14 mm
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)
Carico di rottura:
700 N


