OBO BETTERMANN - OBO1483607 BCVH 14-20 CLIP FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Tipo di connessione - Foro
Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm
Incernierato - no
Cerniera regolabile - no
Confezione
100 PZ
EAN
4012196502196
Codice prodotto
OBO1483607
Cod. produttore
1483607
Produttore
OBO
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Tipo di connessione:
Foro
Adatto per flangia di spessore:
14...20 mm
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)
Carico di rottura:
950 N


