OBO BETTERMANN - OBO1483605 BCVH 8-14 CLIP FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Tipo di connessione - Foro
Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm
Incernierato - no
Cerniera regolabile - no
Confezione
100 PZ
EAN
4012196502189
Codice prodotto
OBO1483605
Cod. produttore
1483605
Produttore
OBO
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Tipo di connessione:
Foro
Adatto per flangia di spessore:
8...14 mm
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)
Carico di rottura:
950 N


