OBO BETTERMANN - OBO1404288 1020 18-28 G CLIP TENSIONAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo di ancoraggio - 4...9 mm
Diametro del cavo - 19...28 mm
Numero di cavi - 1
Modello - Non isolato
Materiale - Acciaio
Confezione
50 PZ
EAN
4012195126010
Codice prodotto
OBO1404288
Cod. produttore
1404288
Produttore
OBO
Diametro del cavo di ancoraggio:
4...9 mm
Diametro del cavo:
19...28 mm
Numero di cavi:
1
Modello:
Non isolato
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Staffa di fissaggio per cavi tiranti OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1404288 - 1020 18-28 G CLIP TENSIONAMENTO


