OBO BETTERMANN - OBO1148384 MS41HBF M10X30FT VITE TESTA MARTELLO +MO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 35 mm
Dimensione filettatura, metrica - 10
Larghezza della testa - 20 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4012196490233
Codice prodotto
OBO1148384
Cod. produttore
1148384
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
35 mm
Dimensione filettatura, metrica:
10
Larghezza della testa:
20 mm
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per guida di montaggio:
sì
Bullone testa a martello M10x30, con molla M10x30mm, St, F


