pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1122678 MS4182P6000FS PROFILATO A C

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1122678 MS4182P6000FS PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

4012195698043

Codice prodotto

OBO1122678

Cod. produttore

1122678

Produttore

OBO

Lunghezza:

6000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

41 mm

Altezza:

82 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Traversa centrale perforata

Dentato:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

4.02 kg

Momento geometrico d\'inerzia ly:

30.69 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

15.11 cm4

Momento di resistenza Wy:

2.51 cm³

Momento di resistenza Wz:

2.69 cm³

Profilato/guida di montaggio con asolatura e larghezza asola 22 mm. In versione doppia, ovvero due profilati sono collegati tra loro sul dorso (uniti con clinch).