pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1122622 MS4141P3000FT PROFILATO A C

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1122622 MS4141P3000FT PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195487876

Codice prodotto

OBO1122622

Cod. produttore

1122622

Produttore

OBO

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

14 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

6.053 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

9.014 cm4

Momento di resistenza Wy:

2.913 cm³

Momento di resistenza Wz:

4.397 cm³

Profilato forato, larghezza asola 22 mm 3000x41x41, St, FT