OBO BETTERMANN - OBO1122476 MS4121P2000A4 PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Larghezza - 41 mm
Confezione
2 M
EAN
4012195907114
Codice prodotto
OBO1122476
Cod. produttore
1122476
Produttore
OBO
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Larghezza:
41 mm
Altezza:
21 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
1.75 kg
Momento geometrico d\'inerzia ly:
0.95 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
4.51 cm4
Momento di resistenza Wy:
0.89 cm³
Momento di resistenza Wz:
2.2 cm³