OBO BETTERMANN - OBO1121472 MS5030P6000FT PROFILATO A C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 50 mm
Confezione
6 M
EAN
4012195462491
Codice prodotto
OBO1121472
Cod. produttore
1121472
Produttore
OBO
Lunghezza:
6000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
50 mm
Altezza:
30 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
22 mm
Spessore del materiale:
3 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Colore:
Altri
Dentato:
no
Larghezza del foro:
13 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
3.994 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
13.11 cm4
Momento di resistenza Wy:
3.951 cm³
Momento di resistenza Wz:
6.375 cm³