pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1121294 MS5030P0600FT PROFILATO A C

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1121294 MS5030P0600FT PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 600 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195672494

Codice prodotto

OBO1121294

Cod. produttore

1121294

Produttore

OBO

Lunghezza:

600 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

50 mm

Altezza:

30 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

3 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

13 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

1.7 kg

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

3.9943 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

13.1098 cm4

Momento di resistenza Wy:

3.9512 cm³

Momento di resistenza Wz:

6.3751 cm³

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1121294 - MS5030P0600FT PROFILATO