pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1119700 AML3518P1000A2 PROFILATO A C

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1119700 AML3518P1000A2 PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4012196470747

Codice prodotto

OBO1119700

Cod. produttore

1119700

Produttore

OBO

Lunghezza:

1000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Larghezza:

35 mm

Altezza:

18 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

0.82 kg

Momento geometrico d\'inerzia ly:

0.44 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

1.84 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.42 cm³

Momento di resistenza Wz:

1.05 cm³

Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come costruzione di sospensione per sistemi di canalizzazioni portacavi.