pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1119693 AML3518P0300FT PROFILATO A C

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1119693 AML3518P0300FT PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195060611

Codice prodotto

OBO1119693

Cod. produttore

1119693

Produttore

OBO

Lunghezza:

300 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

35 mm

Altezza:

18 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

16.5 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

8.5 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

0.27 kg

Sezionabile:

no

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1119693 - AML3518P0300FT PROFILATO