OBO BETTERMANN - OBO1119672 AML3518P1000FT PROFILATO A C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 35 mm
Confezione
10 M
EAN
4012195053958
Codice prodotto
OBO1119672
Cod. produttore
1119672
Produttore
OBO
Lunghezza:
1000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
35 mm
Altezza:
18 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
16.5 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
8.5 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
0.442 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
1.838 cm4
Momento di resistenza Wy:
0.423 cm³
Momento di resistenza Wz:
1.051 cm³