OBO BETTERMANN - OBO1118129 AML3518UP2000FT PROFILATO A C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 2000 mm 
- Forma del profilo - Profilo a C 
- Materiale - Acciaio 
- Superficie - Zincato a caldo 
- Larghezza - 35 mm 
Confezione
- 2 M 
EAN
4012195047063
Codice prodotto
OBO1118129
Cod. produttore
1118129
Produttore
OBO
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
35 mm
Altezza:
18 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
16.5 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipo di foratura:
Nessuno
Dentato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
0.495 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
0.846 cm4
Momento di resistenza Wy:
0.441 cm³
Momento di resistenza Wz:
1.055 cm³


